xEnergy - XVTL-IC-Z-18 Adapter for IC1800 - 114793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1649 mm
Bredde - 87 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081141937
Elnummer
2460174
Leverandørens varenummer
114793
Typebeskrivelse
2460174
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1649 mm
Bredde:
87 mm
Stansing:
nei
Adapter for IC1800 til xEnergy tavlesystem
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


