xEnergy - XVTL-IVS-4/16 - 115229
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 405 mm
Høyde - 1498 mm
Dybde - 65 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081146291
Elnummer
2460269
Leverandørens varenummer
115229
Typebeskrivelse
2460269
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
405 mm
Høyde:
1498 mm
Dybde:
65 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Isolerende sett, IVS XVTL, for HxB=1600 x 425 mm


