xEnergy - XVTL-IZM-10 Montasjeplate. for IZM13 B=1000mm - 115151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 87 mm
Bredde - 909,4 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081145515
Elnummer
2460231
Leverandørens varenummer
115151
Typebeskrivelse
2460231
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
87 mm
Bredde:
909,4 mm
Stansing:
Ja
Mont.pl. for IZM13, B=1000mm


