xEnergy - XVTL-IZM-6 Montasjeplate. for IZM13 B=600mm - 115149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 87 mm
Bredde - 509,4 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081145492
Elnummer
2460229
Leverandørens varenummer
115149
Typebeskrivelse
2460229
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
87 mm
Bredde:
509,4 mm
Stansing:
Ja
Mont.pl. for IZM13, B=600mm


