xEnergy - XVTL-IZM26-10 Montasjeplate IZMX16 IZM26 - 132967
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 56 mm
Bredde - 909,4 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081298785
Elnummer
2461109
Leverandørens varenummer
132967
Typebeskrivelse
2461109
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
56 mm
Bredde:
909,4 mm
Stansing:
Ja
Montasje plate for IZMX16,IZM26, W=1000mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


