xEnergy - XVTL-MP/PV-3/14 Separasjonsvegg - 114734

KopierKopier
xEnergy - XVTL-MP/PV-3/14 Separasjonsvegg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 300 mm

  • Høyde - 1307 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081141340

Elnummer

2460122

Leverandørens varenummer

114734

Typebeskrivelse

2460122

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Høyde:

1307 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Edelstål

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

15 mm

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Enkeltdel

For innvendig oppdeling Form 2a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 2b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4b:

Ja

Skillevegg xEnergy Light, IP20, H1400, D800, 1,5 mm materialtykkelse, galvanisert stål