xEnergy - XVTL-MP/PV-5/20 Separasjonsvegg - 114744

KopierKopier
xEnergy - XVTL-MP/PV-5/20 Separasjonsvegg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 500 mm

  • Høyde - 1907 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081141449

Elnummer

2460129

Leverandørens varenummer

114744

Typebeskrivelse

2460129

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

500 mm

Høyde:

1907 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Edelstål

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

15 mm

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Enkeltdel

For innvendig oppdeling Form 2a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 2b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4b:

Ja

Skillevegg xEnergy Light, IP20, H2000, D500, 1,5 mm materialtykkelse, galvanisert stål