Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XVTL-MP/R-65/14 Bakvegg B=650mm, H=1400mm - 174286

KopierKopier
xEnergy - XVTL-MP/R-65/14 Bakvegg B=650mm, H=1400mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 650 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081707485

Elnummer

2455662

Leverandørens varenummer

174286

Typebeskrivelse

XLSR51465

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

560 mm

Høyde:

1350 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Bakvegg xEnergy Light, tett, IP55, H1400, B650, 1,5 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien