Utgått

xEnergy - XVTL-MP/R/AC300-6/16 - 119959

KopierKopier
xEnergy - XVTL-MP/R/AC300-6/16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081177998

Elnummer

2460905

Leverandørens varenummer

119959

Typebeskrivelse

2460905

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

507 mm

Høyde:

1507 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Bakvegg til HxB=1600x600mm til air condition, 300W