xEnergy - XVTL-MP/T-8/3 Topplate tett IP55 - 114681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081140817
Elnummer
2460096
Leverandørens varenummer
114681
Typebeskrivelse
2460096
Bredde:
800 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


