xEnergy - XVTL-MP/T-8/5 Topplate tett IP55 - 114682

KopierKopier
xEnergy - XVTL-MP/T-8/5 Topplate tett IP55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 500 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081140824

Elnummer

2460097

Leverandørens varenummer

114682

Typebeskrivelse

2460097

Bredde:

800 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

500 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

500 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Topp/bunnplate IP55 xEnergy Light, tett, IP55, B800, D500, 1,25 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse