xEnergy - XVTL-MP/T/AC-10/8 - 119944
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 907 mm
Høyde - 18 mm
Dybde - 682 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081177844
Elnummer
2460890
Leverandørens varenummer
119944
Typebeskrivelse
2460890
Bredde:
907 mm
Høyde:
18 mm
Dybde:
682 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


