Utgått

xEnergy - XVTL-MP/T/AC-8/8 - 119943

KopierKopier
xEnergy - XVTL-MP/T/AC-8/8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 707 mm

  • Høyde - 18 mm

  • Dybde - 682 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081177837

Elnummer

2460889

Leverandørens varenummer

119943

Typebeskrivelse

2460889

Bredde:

707 mm

Høyde:

18 mm

Dybde:

682 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Topplate til BxD=800x800mm til air condition