xEnergy - XVTL-MP/T/EF-6/5 Topplate F3A IP55 - 114690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 500 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081140909
Elnummer
2460105
Leverandørens varenummer
114690
Typebeskrivelse
2460105
Bredde:
600 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
500 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


