xEnergy - XVTL-R-4/20 Bak panel - 116187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081159260
Elnummer
2460312
Leverandørens varenummer
116187
Typebeskrivelse
XVTL-R-4/20
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
12,5 mm
Bredde:
332 mm
Høyde:
1907 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


