Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XVtl reservedel kit - 171111

KopierKopier
xEnergy - XVtl reservedel kit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081676019

Elnummer

2455538

Leverandørens varenummer

171111

Typebeskrivelse

XVTL-HELP-SET

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

200 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

400 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Andre

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

XVtl reservedel kit til xEnergy tavlesystem

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien