xEnergy - XVTL-S-4/16-PAIR Sidepanel sett - 116171

KopierKopier
xEnergy - XVTL-S-4/16-PAIR Sidepanel sett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081159109

Elnummer

2460302

Leverandørens varenummer

116171

Typebeskrivelse

2460302

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

15 mm

Høyde:

1507 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Sidepanel sett