xEnergy - XVTL-SCH204 - 144017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Grunnet
Høyde - 1850 mm
Bredde - 250 mm
Med forbindelsesutsparinger - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405510
Elnummer
2455249
Leverandørens varenummer
144017
Typebeskrivelse
XVTL-SCH204
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Grunnet
Høyde:
1850 mm
Bredde:
250 mm
Med forbindelsesutsparinger:
Ja
Lysbuesikker:
nei
Atskillelse, vertikal og horisontal
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


