xEnergy - XVTL-SCH206 - 144019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Grunnet
Høyde - 1850 mm
Bredde - 450 mm
Med forbindelsesutsparinger - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081405534
Elnummer
2455251
Leverandørens varenummer
144019
Typebeskrivelse
XVTL-SCH206
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Grunnet
Høyde:
1850 mm
Bredde:
450 mm
Med forbindelsesutsparinger:
Ja
Lysbuesikker:
nei
Atskillelse, vertikal og horisontal


