xEnergy - XVTL-SF-18/3 Kit for delt konfigurasjon - 173658

KopierKopier
xEnergy - XVTL-SF-18/3 Kit for delt konfigurasjon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081700653

Elnummer

2455624

Leverandørens varenummer

173658

Typebeskrivelse

2455624

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1800 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

150 mm

Høyde:

1800 mm

Dybde:

150 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Kit for delt konfigurasjon H 1800 mm