xEnergy - XVTL-SO100/EF/S-6 Sokkel sideplate med k.innf. - 114618

KopierKopier
xEnergy - XVTL-SO100/EF/S-6 Sokkel sideplate med k.innf.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, sidesett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 250 kg

  • Bredde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081140183

Elnummer

2460033

Leverandørens varenummer

114618

Typebeskrivelse

2460033

Modell / utførelse:

Sokkel, sidesett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

250 kg

Bredde:

45 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

565 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sideplate sokkel hull xEnergy Light, med hull for kabelgjennomføring, H100, D600, 2 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse