xEnergy - XVTL-SO200/CF-5 Sokkel for hjørneramme - 116206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081159451
Elnummer
2460329
Leverandørens varenummer
116206
Typebeskrivelse
2460329
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
500 mm
Høyde:
199 mm
Dybde:
500 mm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


