xEnergy - XVTL-SO200/EF/S-5 Sokkel sideplate med k.innf. - 114622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 250 kg
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081140220
Elnummer
2460037
Leverandørens varenummer
114622
Typebeskrivelse
2460037
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
250 kg
Bredde:
45 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
465 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


