xEnergy - XVTL-SO200/S-3 Sidepanel - 114610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 300 kg
Bredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081140107
Elnummer
2460025
Leverandørens varenummer
114610
Typebeskrivelse
2460025
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
300 kg
Bredde:
45 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
265 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


