xEnergy - XVTL-SO200/SS-6/5 Sokkel 200mm - 116550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081162925
Elnummer
2460414
Leverandørens varenummer
116550
Typebeskrivelse
2460414
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
600 mm
Høyde:
199 mm
Dybde:
500 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


