xEnergy - XVTL-SO200/SS-8/3 Sokkel 200mm - 116546

KopierKopier
xEnergy - XVTL-SO200/SS-8/3 Sokkel 200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081162888

Elnummer

2460410

Leverandørens varenummer

116546

Typebeskrivelse

2460410

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

800 mm

Høyde:

199 mm

Dybde:

300 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel xEnergy Light, H200, B800, D300, Inkludert montasjemateriell, 3 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse