xEnergy - XVTL-SPT6 Dokumentasjons boks metall - 115247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - Ja
Høyde - 600 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081146475
Elnummer
2460283
Leverandørens varenummer
115247
Typebeskrivelse
2460283
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
Ja
Høyde:
600 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Dokumentasjons boks metall


