xEnergy - XVTL-TG-1200/16/4-IVS - 116072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 1197 mm
Høyde - 1540 mm
Dybde - 205,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081158126
Elnummer
2460294
Leverandørens varenummer
116072
Typebeskrivelse
2460294
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
1197 mm
Høyde:
1540 mm
Dybde:
205,5 mm
Støtte ramme, for HxB=1400x1200mm, IVS, XVTL