xEnergy - XVTL-TG-600/16/4-IVS - 116058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 597 mm
Høyde - 1540 mm
Dybde - 205,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081157983
Elnummer
2460292
Leverandørens varenummer
116058
Typebeskrivelse
2460292
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
597 mm
Høyde:
1540 mm
Dybde:
205,5 mm
Støtte ramme, for HxB=1600x600mm, IVS, XVTL


