xEnergy - XVTL-VP20 Profil vertikal for H=2000mm - 115162

KopierKopier
xEnergy - XVTL-VP20 Profil vertikal for H=2000mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 0

  • Modell / utførelse - Metrisk

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 1849 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081145621

Elnummer

2460242

Leverandørens varenummer

115162

Typebeskrivelse

XVTL-VP20

Antall høydeenheter:

0

Modell / utførelse:

Metrisk

Materiale:

Stål

Lengde:

1849 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Galvanisert

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

1849 mm

Profil, vertikal, for H=2000mm