Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XVTL-VP6/SET Profil vertikal for H=600mm - 115163

KopierKopier
xEnergy - XVTL-VP6/SET Profil vertikal for H=600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 0

  • Modell / utførelse - Metrisk

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 574 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081145638

Elnummer

2460243

Leverandørens varenummer

115163

Typebeskrivelse

2460243

Antall høydeenheter:

0

Modell / utførelse:

Metrisk

Materiale:

Stål

Lengde:

574 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Galvanisert

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

574 mm

Profil, vertikal, for H=600mm, (2 stk.)

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien