Utgått

xEnergy - XVTL-WMS-300/1-6/4 Transformator måling 300A - 115782

KopierKopier
xEnergy - XVTL-WMS-300/1-6/4 Transformator måling 300A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Antall måleplasser - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall felt - 1

  • Med monteringsplate - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081155231

Elnummer

2460286

Leverandørens varenummer

115782

Typebeskrivelse

2460286

Modell / utførelse:

1-etasjes

Antall måleplasser:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall felt:

1

Med monteringsplate:

Ja

Merkestrøm:

300 A

 Antall bryterenhetspaneler:

1

Nedre tilkoblingsrom:

Med samleskinne

Materiale:

Stål

Antall fordelingsrekker:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

600 mm

Høyde:

2000 mm

Dybde:

400 mm

Innbyggingsbredde:

500 mm

Innbyggingshøyde:

1900 mm

Innbyggingsdybde:

300 mm

Transformator måling, 300 A