Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XVTL-WMS-630/AS-6/4 Transformator måling 630A - 115785

KopierKopier
xEnergy - XVTL-WMS-630/AS-6/4 Transformator måling 630A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Antall måleplasser - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall felt - 1

  • Med monteringsplate - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081155262

Elnummer

2460288

Leverandørens varenummer

115785

Typebeskrivelse

2460288

Modell / utførelse:

1-etasjes

Antall måleplasser:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall felt:

1

Med monteringsplate:

Ja

Merkestrøm:

630 A

 Antall bryterenhetspaneler:

1

Nedre tilkoblingsrom:

Med samleskinne

Materiale:

Stål

Antall fordelingsrekker:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

600 mm

Høyde:

2000 mm

Dybde:

400 mm

Innbyggingsbredde:

500 mm

Innbyggingshøyde:

1900 mm

Innbyggingsdybde:

300 mm

Transformator måling, 630 A

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien