xEnergy - XVTL-WMS-K-8/4/20 - 147514

KopierKopier
xEnergy - XVTL-WMS-K-8/4/20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Antall måleplasser - 5

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall felt - 1

  • Med monteringsplate - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081439768

Elnummer

2455493

Leverandørens varenummer

147514

Typebeskrivelse

XVTL-WMS-K-8/4/20

Modell / utførelse:

1-etasjes

Antall måleplasser:

5

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall felt:

1

Med monteringsplate:

Ja

Merkestrøm:

630 A

 Antall bryterenhetspaneler:

1

Nedre tilkoblingsrom:

Med DIN-skinne

Materiale:

Stål

Antall fordelingsrekker:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

800 mm

Høyde:

2000 mm

Dybde:

400 mm

Innbyggingsbredde:

700 mm

Innbyggingshøyde:

1900 mm

Innbyggingsdybde:

300 mm

XVTL-WMS-K-8/4/20 til xEnergy tavlesystem