xEnergy - XVTL-WMS-S-1000A-10/4/20 - 147505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 3
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 1
Med monteringsplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081439676
Elnummer
2455322
Leverandørens varenummer
147505
Typebeskrivelse
2455322
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
3
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
1
Med monteringsplate:
nei
Merkestrøm:
1000 A
Antall bryterenhetspaneler:
1
Nedre tilkoblingsrom:
Med samleskinne, 5-polet
Materiale:
Stål
Antall fordelingsrekker:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
1000 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
400 mm
Innbyggingsbredde:
500 mm
Innbyggingshøyde:
1900 mm
Innbyggingsdybde:
300 mm


