Xpelair - Xpelair 4 wall kit Brun vegg gjennomføring / Utvendig gitter - 64513033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Egnet for ytre diameter - 100 mm
Diameter, mantel - 100 mm
Lengde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simply silent
EAN/GTIN
5013562929936
Elnummer
4900614
Leverandørens varenummer
64513033
Typebeskrivelse
4900614
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for ytre diameter:
100 mm
Diameter, mantel:
100 mm
Lengde:
300 mm
Materialkvalitet:
Andre
Platetykkelse mantel:
2 mm
Komplett veggmontasjesett med 300mm langt teleskopisk 4" rør, pakning, tetlingslist og utvendig gitterrist i rund, brun utførelse. Innvendig diameter rør 100mm, utvendig 104mm. Utvendig gitterrist monteres enkelt fra innsiden av huset.


