Yokis - Bryter aktuator - 5454050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 230...230 V
Type styrespenning 1 - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054540507
Elnummer
4503008
Leverandørens varenummer
5454050
Typebeskrivelse
4503008
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Nominell brytestrøm:
2,2 A
Innbyggingsdybde:
12 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...50 Hz
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
500 W
Maks lysrørslast:
250 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
1,3 A
Manuell drift:
nei