Yokis - GALET8TP - 5454424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 8
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - nei
Universalrettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054544246
Elnummer
4503023
Leverandørens varenummer
5454424
Typebeskrivelse
4503023
Maks. antall enheter som kan styres:
8
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Høyde:
24 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
45 mm
Toveis:
Ja
GALET8TP er en 8 knappers bryter som kan styre opp til 4 mottakere per knapp.