Yokis - GALETBOISP Bryter med 8 trykk - 5454426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 8
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - nei
Universalrettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054544260
Elnummer
4503028
Leverandørens varenummer
5454426
Typebeskrivelse
4503028
Maks. antall enheter som kan styres:
8
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Høyde:
45 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
24 mm
Toveis:
Ja
GALETBOISP er en bærbar bryter med 8 trykkknapper som kan styre opp til 4 mottakere/aktuatorer per knapp.