Utgått

Yokis - MTK500E Smart dim. Veggboks - 5454053

KopierKopier
Yokis - MTK500E Smart dim.  Veggboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3760054540538

Elnummer

4503020

Leverandørens varenummer

5454053

Typebeskrivelse

4503020

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

nei

Utgangseffekt:

250...500 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal

Maks styrestrøm:

5 mA

Spenningsområde:

230...230 V

Parallelldrift mulig:

Ja

Frekvensområde:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Enkel kompakt 500W smart dimmer. med tisstyring og ved LED opptil 250W (minimumslast 3W) Hendig og liten i størrelse, kun 37x35x21mm ytre mål.