Yokis - MTM500E TRAPPELYSAKT M. TIMER - 5454051

KopierKopier
Yokis - MTM500E TRAPPELYSAKT M. TIMER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3760054540514

Elnummer

4503009

Leverandørens varenummer

5454051

Typebeskrivelse

4503009

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Utgangsstrøm:

7...500 mA

Sekundærspenningsområde:

220...230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Kompakt trappelysaktuator med dobbel timer. 500W (250W ved LED) For innfelling. Ytre mål kun 35x37x12mm