Yokis - MTM500M Trappelysaktuator med - 5454061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Utvidelse
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054540613
Elnummer
4503014
Leverandørens varenummer
5454061
Typebeskrivelse
4503014
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Utvidelse
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Med LED-visning:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Utgangsstrøm:
7...500 mA
Sekundærspenningsområde:
220...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP30


