Yokis - MTR2000ERP Trådløs bryteraktuator - 5454462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Modell / utførelse - Basismodul
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054544628
Elnummer
4503005
Leverandørens varenummer
5454462
Typebeskrivelse
4503005
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Modell / utførelse:
Basismodul
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Med LED-visning:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Utgangsstrøm:
220...230 mA
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
mål 48mm x 32mm x 20mm, elektronisk beskyttelse. Kortslutningssikret.


