Yokis - MTR2000M Veksels relè m. timer for DIN skinne montering - 5454360

KopierKopier
Yokis - MTR2000M Veksels relè m. timer for DIN skinne montering

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3760054543607

Elnummer

4503026

Leverandørens varenummer

5454360

Typebeskrivelse

4503026

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Med LED-visning:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Utgangsstrøm fra/til:

0...2000 mA

Sekundærspenningsområde:

220...230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP22

MTR2000M Veksels relè med timer funksjon. Kan brukes til eksisterende kretser, men ikke mot bryter med lysindikator.