Yokis - MTR500M Dimmer DIN montert - 5454060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Andre
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054540606
Elnummer
4503010
Leverandørens varenummer
5454060
Typebeskrivelse
4503010
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Andre
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Utgangseffekt:
7...500 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal
Maks styrestrøm:
500 mA
Spenningsområde:
220...230 V
Parallelldrift mulig:
Ja
Frekvensområde:
24...24 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP42