Yokis - MTV500M Switch dim - 5454062

KopierKopier
Yokis - MTV500M Switch dim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3760054540620

Elnummer

4503016

Leverandørens varenummer

5454062

Typebeskrivelse

4503016

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

Andre

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

nei

Utgangseffekt:

7...500 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal

Maks styrestrøm:

500 mA

Spenningsområde:

220...230 V

Parallelldrift mulig:

Ja

Frekvensområde:

24...24 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

MTV500M er en 500W dimmer. ved LED opptil 250W (minimumslast 3W) til din-skinnemontering. med timer