Yokis - MTVT500E Switch dimmer og tim - 5454055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054540552
Elnummer
4503017
Leverandørens varenummer
5454055
Typebeskrivelse
4503017
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
230...230 V
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Duroplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP00
Slagfasthet:
IK01
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Andre
Forsinkelse på generatorinngang:
4...6 mm²
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
19 mm
Enhet dybde:
12 mm
Min. dybde på apparatboks:
30 mm


