Yokis - MTVT500M Switch dim&timer for - 5454065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Universal
Monteringsmetode - Modulbærer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054540651
Elnummer
4503018
Leverandørens varenummer
5454065
Typebeskrivelse
4503018
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Modulbærer
Merkespenning:
220...230 V
Styrespenning:
220...230 V
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP22
Slagfasthet:
IK01
Frekvensområde:
24...24 Hz
Tilkoblingstype:
Andre
Forsinkelse på generatorinngang:
2...4 mm²
Enhet bredde:
40 mm
Enhet høyde:
60 mm
Enhet dybde:
20 mm


