Yokis - MVR500ERP Markiseaktuator - 5454454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 1
Maks omkoblingseffekt - 500 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6760054544670
Elnummer
4503035
Leverandørens varenummer
5454454
Typebeskrivelse
4503035
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
1
Maks omkoblingseffekt:
500 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
2 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20