Yokis - TLC4CP Bærbar bryter - 5454425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 4
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - nei
Universalrettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3760054544253
Elnummer
4503033
Leverandørens varenummer
5454425
Typebeskrivelse
4503033
Maks. antall enheter som kan styres:
4
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
nei
Trådløs:
Ja
Høyde:
45 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
24 mm
Toveis:
Ja
TLC4CP Bærbar bryter med 4 uavhengig trykknapper.


